항목 | 작업장 상자 |
폐쇄 길이 | 28.25 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 24 " |
전기 액세스 유형 | 전기 통과 |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 오목한 뚜껑, 오목한 쪽 |
높이 | 28.25 " |
길이 | 24 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 3 점 래칭 및 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
핸들 수 | 2 |
스키드 수 | 6 |
열린 높이 | 49.25 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 24.5 cu. ft. |
스타일 | 가슴 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 97.2 |
선박 높이 (cm) | 74.93 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 견고한 오목한 측면 핸들은 작업 현장 상자의 향상된 이동성을 제공하고 운송 중 손상을 방지합니다.
A. 네, 스틸 보관함은 내구성과 내식성을 위해 파우더 코팅 처리되어 있습니다.
A. 매립형 잠금 하우징은 도난 방지 기능을 제공합니다.
A. 24.5입방피트의 수용 용량을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.