항목 | Jobsite 피아노 상자 |
폐쇄 길이 | 37 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 30 " |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 오목한 접는 뚜껑, 오목한 접는 쪽 |
높이 | 34.25 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 3 점 래칭 및 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 1 |
스키드 수 | 6 |
열린 높이 | 66 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 35.3 cu. ft. |
스타일 | 피아노 상자 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 126 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 80.52 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 뚜껑은 이중 접힘 디자인이 특징이며 위쪽으로 열리며 도구 보관/인출을 위해 보관 챔버에 제한 없이 접근할 수 있도록 보관 상자가 열리지 않도록 완전히 접을 수 있습니다.
A. 피아노 스타일의 경첩이 있어 밀당에 의한 도난을 완벽하게 방지합니다. 뚜껑은 닫을 때 완전히 고정됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.