항목 | Jobsite 피아노 상자 |
폐쇄 길이 | 49 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 30 " |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 오목한 접는 뚜껑, 오목한 접는 쪽 |
높이 | 49 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 3 점 래칭 및 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 2 |
스키드 수 | 6 |
열린 높이 | 78 " |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 57.5 cu. ft. |
스타일 | 피아노 상자 |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 174.15 |
선박 높이 (cm) | 128.27 |
선박 길이 (cm) | 185.93 |
선박 폭 (cm) | 80.77 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 견고한 오목한 측면 핸들은 작업 현장 상자의 향상된 이동성을 제공하고 운송 중 손상으로부터 보호합니다.
A. 예, 강철 보관함은 견고성과 내식성을 위해 분말 코팅 처리되어 있습니다.
A. 도난으로부터 내용물을 보호하기 위해 오목한 잠금 하우징이 사용됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.