항목 | 작업장 캐비닛 |
폐쇄 길이 | 60 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 30 " |
전기 액세스 유형 | 가능 |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 오목한 뚜껑, 오목한 쪽 |
높이 | 60 " |
잠금 시스템 | 3 점 래칭 및 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
문 수 | 4 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 3 |
스키드 수 | 6 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 32 " |
스토리지 용량 | 59.4 cu. ft. |
스타일 | 캐비닛 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 115.65 |
선박 높이 (cm) | 156.21 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 내구성과 구조적 강도를 위해 완전 아크 용접 이음매, 16게이지 스키드 및 분말 코팅을 갖춘 7게이지 강철 본체를 갖추고 있습니다.
A.
A. 이 캐비닛의 용량은 59.4입방피트입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.