항목 | 작업장 캐비닛 |
폐쇄 길이 | 54.5 " |
색상 | 탄 |
깊이 | 30 " |
전기 액세스 유형 | 가능 |
계량기 | 16가. 본체, 7가. 스키드 |
핸들 타입 | 매입형 도어 |
높이 | 54.5 " |
잠금 시스템 | 통합 잠금 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
핸들 수 | 2 |
선반 수 | 3 |
스키드 수 | 6 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
스토리지 용량 | 52 cu. ft. |
스타일 | 캐비닛 |
폭 | 66 " |
선박 중량 (kg) | 229.05 |
선박 높이 (cm) | 147.07 |
선박 길이 (cm) | 169.16 |
선박 폭 (cm) | 80.52 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 이 저장 장치의 용량은 2500lb(저장 용기 무게 포함)입니다.
A. 적절한 장비와 안전 예방 조치로 크레인이 움직일 수 있도록 리프팅 링으로 구성됩니다. 이 장치는 무게 중심이 낮아 XNUMX점식 또는 바 리프트 시스템보다 더 나은 안정성과 더 안전한 호이스팅을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.