항목 | 작업장 상자 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 유형 | 고정, 회전 |
폐쇄 길이 | 37.5 " |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 25 " |
서랍 용량 | 150파운드 그리고 100파운드. |
계량기 | 16가. 본체, 12가. 상단 및 하단, 7ga. 스키드 |
핸들 타입 | 헤비 듀티 푸시 |
높이 | 37.5 " |
뚜껑 유형 | 힌지 |
잠금 시스템 | 매입 형 잠금 하우징 |
자재 | 강철 |
문 수 | 2 |
서랍 수 | 8 |
선반 수 | 1 |
스토리지 용량 | 25.1 cu. ft. |
스타일 | 작업대 |
폭 | 46.25 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 167.85 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 118.11 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
A. 이 이동식 작업대는 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
A. 네, 내부식성을 위해 분체도장 마감 처리되어 있습니다.
A. 데드볼트 잠금을 위해 하나의 자물쇠만 필요한 작업 현장 캐비닛의 잠금 시스템은 도둑질과 무단 접근을 방지합니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.