GRAINGER 12100ME080-48X48 철망사 검정 매체 48 인치 폭 48 인치 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 메쉬 |
색상 | 검정 |
길이 | 48 " |
자재 | PVC 코팅 아연 도금 |
메쉬 크기 | 1 "X 1" |
메쉬 크기 범위 | 중급 |
열린 공간 | 85% |
오프닝 크기 | 0.92 " |
무늬 | 용접 와이어 |
폭 | 48 " |
와이어 직경 | 0.08 " |
선박 중량 (kg) | 4.39 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 132.08 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 길이 | 메쉬 크기 | 메쉬 크기 범위 | 열린 공간 | 오프닝 크기 | 와이어 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12002E063-48X48 | 검정 | 48 " | 1 / 2 "X 1 / 2" | 끝 | 76% | 0.437 " | 0.063 " | ₩ 183,347 | ||
12002E063-48X96 | 검정 | 96 " | 1 / 2 "X 1 / 2" | 끝 | 76% | 0.437 " | 0.063 " | ₩ 301,507 | RFQ
| |
12002E063Y-48X48 | 노란색 | 48 " | 1 / 2 "X 1 / 2" | 끝 | 76% | 0.437 " | 0.063 " | ₩ 195,912 | ||
12002E063Y-48X96 | 노란색 | 96 " | 1 / 2 "X 1 / 2" | 끝 | 76% | 0.437 " | 0.063 " | ₩ 302,382 | RFQ
| |
12100ME080-48X96 | 검정 | 96 " | 1 "X 1" | 중급 | 85% | 0.92 " | 0.08 " | ₩ 287,105 | RFQ
| |
12100ME105-48X48 | 검정 | 48 " | 1 "X 1" | 중급 | 80% | 0.895 " | 0.105 " | ₩ 208,442 | ||
12100ME105-48X96 | 검정 | 96 " | 1 "X 1" | 중급 | 80% | 0.895 " | 0.105 " | ₩ 337,837 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.