항목 | 연료 펌프 |
호환 가능한 유체 | 가솔린, 디젤, 등유 |
유량 | 15 GPM |
퓨즈 앰프 | 25 |
호스 직경 | 3 / 4 " |
호스 길이 | 10 피트 |
인 레트 크기 | 1 인치 FNPT |
모터 HP | 1/5 |
모터 RPM | 1900 |
장착 크기 | 2 인치 MNPT |
출구 크기 | 3/4 인치 FNPT |
전원 코드 길이 | 18 피트 |
타입 | 로타리 기어 |
전압 | 12V DC |
사용 압력 | 15 PSI |
온도를 작동합니다. | -20 ~ 125도 NS |
선박 중량 (kg) | 10.21 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 호스 길이 | 타입 | 장착 크기 | 사용 압력 | 온도를 작동합니다. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-150S-AU | 15 GPM | 12 피트 | 로타리 기어 | 2 인치 MNPT | 15 PSI | -20 ~ 125도 NS | ₩ 1,377,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.