그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코너 반경 엔드 밀 |
코너 반경 | 0.04 " |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 코너 반경 |
마감재 | GMX-35 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 변하기 쉬운 |
절단 길이 | 4" |
목록 번호 | GM10RSL4 |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 1" |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 7" |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코너 반경 | 치수 유형 | 마감재 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM14R4045티알N | 0.045 " | 분수 인치 | TiAlN | 3 / 4 " | CEM14R4045티알N | 4 | 2.5 " | ₩ 40,944 | ||
CEM34R4045티알N | 0.045 " | 분수 인치 | TiAlN | 1.5 " | CEM34R4045티알N | 4 | 4" | ₩ 232,412 | ||
CEM58R4090 | 0.09 " | 분수 인치 | 코팅되지 않은 | 1.25 " | CEM58R4090 | 4 | 3.5 " | ₩ 152,420 | ||
GM1600MMR4200 | 2.00mm | 메트릭 | GMX-35 | 32mm | GM1600MMR4200 | 4 | 88mm | ₩ 244,189 | ||
GMHT12R7120 | 0.12 " | 분수 인치 | GMS | 1.25 " | GMHT12R7120 | 7 | 3" | ₩ 159,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.