그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.1929 |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 비트 크기 | 4.90mm |
플루트 길이 | 1.02 " |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
자재 | 초경 |
전체 길이 | 2.48 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 항목 | 전체 길이 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD1200X3 | 0.1200 | 철사 | 3 / 4 " | Jobber 드릴 비트 | 2.25 " | - | ₩ 86,578 | |
GD1250X3 | 0.1250 | 분수 인치 | 3 / 4 " | Jobber 드릴 비트 | 2.25 " | - | ₩ 128,712 | |
GD1285X3 | 0.1285 | 철사 | 0.88 " | Jobber 드릴 비트 | 2.5 " | - | ₩ 70,472 | |
GD1299X3 | 0.1299 | 메트릭 | 0.87 " | Jobber 드릴 비트 | 2.48 " | - | ₩ 91,884 | |
GD1360X3 | 0.1360 | 철사 | 0.88 " | Jobber 드릴 비트 | 2.5 " | - | ₩ 142,205 | |
GD1406X3 | 0.1406 | 분수 인치 | 0.88 " | Jobber 드릴 비트 | 2.5 " | - | ₩ 70,472 | |
GD1496X3 | 0.1496 | 메트릭 | 0.87 " | Jobber 드릴 비트 | 2.48 " | - | ₩ 91,884 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.