그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스퀘어 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
치수 유형 | 분수 인치 |
엔드 밀 스타일 | 사각형. |
마감재 | TiAlN |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 변하기 쉬운 |
절단 길이 | 3" |
목록 번호 | CEM38FSL4TIALN |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 3 / 8 " |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 6" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 절단 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM1164F4티알N | TiAlN | 5 / 8 " | CEM1164F4티알N | 4 | 2" | ₩ 24,352 | ||
CEM12FSL2TIALN | TiAlN | 3" | CEM12FSL2TIALN | 2 | 6" | ₩ 219,327 | ||
CEM1364F2티알N | TiAlN | 5 / 8 " | CEM1364F2티알N | 2 | 2.5 " | ₩ 33,536 | ||
CEM18FXL2TIALN | TiAlN | 1" | CEM18FXL2TIALN | 2 | 3" | ₩ 31,351 | ||
CEM316FSL4TIALN | TiAlN | 1.125 " | CEM316FSL4TIALN | 4 | 4" | ₩ 66,914 | ||
CEM516F3 | 코팅되지 않은 | 7 / 8 " | CEM516F3 | 3 | 2.5 " | ₩ 38,920 | ||
GM38FSL4 | GMX-35 | 3" | GM38FSL4 | 4 | 6" | ₩ 187,194 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.