항목 | 스프로켓 |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | SK |
플랜지 Dia. | 193.0mm |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 72 |
외부 Dia. | 181.970mm |
피치 | 8 mm |
피치 Dia. | 183.350mm |
폭 | 77.2mm |
선박 중량 (kg) | 6.17 |
선박 높이 (cm) | 22.1 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부싱 필요 | 플랜지 Dia. | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P72-8M-20-SDS | SDS | 193.0mm | 181.970mm | 8 mm | 183.350mm | 30.1mm | ₩ 651,682 | ||
P72-14M-40-E | E | 335.0mm | 318.060mm | 14 mm | 320.860mm | 58.2mm | ₩ 1,327,935 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.