그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | SK |
플랜지 Dia. | 172.0mm |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 64 |
외부 Dia. | 161.595mm |
피치 | 162.967 mm |
피치 Dia. | 162.967mm |
폭 | 77.2mm |
선박 중량 (kg) | 4.74 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
P64-8M-85-SK | 125.2mm | ₩ 826,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.