항목 | 스프로켓 |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | E |
플랜지 Dia. | 280.9mm |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 60 |
외부 Dia. | 264.590mm |
피치 | 14 mm |
피치 Dia. | 267.380mm |
폭 | 58.2mm |
선박 중량 (kg) | 16.67 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 44.2 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보어 유형 | 플랜지 Dia. | 그루브 수 | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P22-8M-20-1/2 MPB | MPB | 65.0mm | 22 | 54.660mm | 8 mm | 56.020mm | 28.6mm | ₩ 321,842 | ||
P72-8M-85-E | 부시 | 193.0mm | 72 | 181.970mm | 8 mm | 183.350mm | 119.9mm | ₩ 899,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.