GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-140G-8M-36 팔콘 스프로킷 140 톱니 8mm 피치 36W
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
보어 유형 | 부시 |
부싱 필요 | 3020 |
자재 | 주철 |
그루브 수 | 140 |
외부 Dia. | 355.1mm |
피치 | 8.0 mm |
피치 Dia. | 356.5mm |
타입 | 매 |
폭 | 36mm |
선박 중량 (kg) | 11.3 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 39.88 |
HS 코드 | 8483509080 |
원산지 | IT |
모델 | 부싱 필요 | 자재 | 그루브 수 | 외부 Dia. | 피치 | 피치 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTR-112G-14M-68 | 3535 | 주철 | 112 | 496.3mm | 14.0 mm | 499.1mm | 68mm | ₩ 2,394,087 | |
GTR-112G-8M-36 | 3020 | 주철 | 112 | 283.8mm | 8.0 mm | 285.2mm | 36mm | ₩ 1,110,287 | |
GTR-140G-14M-20 | 3020 | 주철 | 140 | 621.1mm | 14.0 mm | 623.9mm | 2mm | ₩ 2,070,390 | |
GTR-168G-14M-20 | 3020 | 주철 | 168 | 745.9mm | 14.0 mm | 748.7mm | 2mm | ₩ 2,671,655 | |
GTR-28G-14M-20 | 2012 | 주철 | 28 | 122.0mm | 14.0 mm | 124.8mm | 2mm | ₩ 390,442 | |
GTR-28G-14M-37 | 2012 | 주철 | 28 | 122.0mm | 14.0 mm | 124.8mm | 37mm | ₩ 451,920 | |
GTR-28G-14M-68 | 2517 | 강철 | 28 | 122.0mm | 14.0 mm | 124.8mm | 68mm | ₩ 800,310 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.