항목 | 물 흡입 호스 |
굽힘 반경 | 14 " |
색상 | 검정 |
피팅 크기 | 3" |
피팅 타입 | 알루미늄 수 x 암 (황동 회전 포함) |
내부 Dia. | 3" |
길이 | 10ft. |
최대. 압력 | 100의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
외부 Dia. | 3.47 " |
보강 | 와이어 나선이있는 합성 섬유 |
튜브 재질 | 블랙 합성 고무 |
선박 중량 (kg) | 12.38 |
선박 높이 (cm) | 81.03 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 4009420050 |
원산지 | CA |
모델 | 굽힘 반경 | 피팅 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JT44 | 4" | - | 1.5 " | 100ft. | 100의 PSI | 1.94 " | ₩ 1,827,350 | |
3JT45 | 7" | - | 2" | 100ft. | 100의 PSI | 2.44 " | ₩ 2,117,150 | |
3JT46 | 14 " | - | 3" | 100ft. | 100의 PSI | 3.47 " | ₩ 3,088,102 | |
3P572 | 4" | 1.5 " | 1.5 " | 20ft. | 100의 PSI | 1.88 " | ₩ 358,225 | |
3P573 | 7" | 2" | 2" | 20ft. | 100의 PSI | 2.36 " | ₩ 422,957 | |
3P634 | 14 " | 3" | 3" | 20ft. | 100의 PSI | 3.47 " | ₩ 998,672 | |
3P657 | 18 " | 4" | 4" | 20ft. | 75의 PSI | 4.53 " | ₩ 1,407,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.