항목 | 세척 호스 |
색상 | 백 |
표지 재질 | EPDM |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 500ft. |
직경 외부 호스. | 1.17 " |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 500ft. |
최대. 압력 | 300의 PSI |
외부 Dia. | 1.156 " |
보강 | 직물 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40 ~ 205 F |
튜브 재질 | EPDM |
타입 | 릴 |
선박 중량 (kg) | 92.7 |
선박 높이 (cm) | 76.71 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 4009310000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DVE5 | 1" | 450ft. | 1.47 " | 1" | 450ft. | 1 15 / 32 " | ₩ 4,185,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.