항목 | 세척 호스 |
색상 | 백 |
표지 재질 | EPDM |
피팅 크기 | 3/4" GHT 황동 |
피팅 | 3/4" GHT 황동 |
호스 내부 직경. | 3 / 4 " |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 1.16 " |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 50ft. |
최대. 압력 | 300의 PSI |
노즐 타입 | 테이퍼 |
외부 Dia. | 1.156 " |
보강 | 직물 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | -40 ~ 200 F |
튜브 재질 | EPDM |
타입 | 조립 |
선박 중량 (kg) | 10.04 |
선박 높이 (cm) | 54.86 |
선박 길이 (cm) | 52.83 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 색상 | 표지 재질 | 외부 Dia. | 온도. 범위 | 튜브 재질 | 타입 | 피팅 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKL5 | 50ft. | 노란색 | 마이크로 밴 코팅 Carbryn | 29 / 32 " | -20 ~ 200 F | 니트릴 | 대부분 | - | ₩ 416,517 | |
1DKL6 | 50ft. | 노란색 | 마이크로 밴 코팅 Carbryn | 1 1 / 16 " | -20 ~ 200 F | 니트릴 | 대부분 | - | ₩ 587,720 | |
1DKL7 | 50ft. | 노란색 | 마이크로 밴 코팅 Carbryn | 1.25 " | -20 ~ 200 F | 니트릴 | 대부분 | - | ₩ 751,485 | |
1DKL8 | 50ft. | 노란색 | 마이크로 밴 코팅 Carbryn | 1.5 " | -20 ~ 200 F | 니트릴 | 대부분 | - | ₩ 1,207,272 | |
3ATL7 | 50ft. | 백 | EPDM | 53 / 64 " | -40 ~ 200 F | EPDM | 조립 | 3/4" MxF GHT 황동 | ₩ 527,030 | |
3ATL8 | 50ft. | 백 | EPDM | 1.156 " | -40 ~ 200 F | EPDM | 조립 | 3/4" MxF GHT 황동 | ₩ 560,525 | |
3ATL9 | 50ft. | 백 | EPDM | 1-31 / 64 " | -40 ~ 200 F | EPDM | 조립 | 1 "MxF NPSH 황동 | ₩ 842,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.