GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMZ8 흡입 호스 1.5인치 Idx25 피트 50 Psi 최대
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물 흡입 / 배출 호스 |
굽힘 반경 | 3" |
색상 | 검정과 녹색 |
피팅 크기 | 1.5 " |
피팅 타입 | 알루미늄 캠 및 그루브 |
내부 Dia. | 1.5 " |
길이 | 25ft. |
최대. 압력 | 50의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
외부 Dia. | 1.86 " |
보강 | 폴리에틸렌 나선 |
튜브 재질 | EPDM / 폴리에틸렌 |
UPC | 818255897494 |
진공 등급 | 29 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 4.99 |
선박 높이 (cm) | 72.64 |
선박 길이 (cm) | 72.14 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 4009420050 |
원산지 | US |
모델 | 최대 온도 | 굽힘 반경 | 색상 | 외부 Dia. | 보강 | 튜브 재질 | 피팅 크기 | 피팅 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLP9 | 180도 F | 2.5 " | 검정과 녹색 | 1.53 " | 폴리에틸렌 나선 | 열가소성 고무 | - | - | ₩ 997,605 | |
1ZLR1 | 180도 F | 3" | 검정과 녹색 | 1.78 " | 폴리에틸렌 나선 | 열가소성 고무 | - | - | ₩ 1,065,330 | |
1ZLR2 | 180도 F | 4" | 검정과 녹색 | 2.4 " | 폴리에틸렌 나선 | 열가소성 고무 | - | - | ₩ 1,510,792 | |
1ZLR3 | 180도 F | 5" | 검정과 녹색 | 3.47 " | 폴리에틸렌 나선 | 열가소성 고무 | - | - | ₩ 2,934,470 | |
1ZLR4 | 180도 F | 9" | 검정과 녹색 | 4.67 " | 폴리에틸렌 나선 | 열가소성 고무 | - | - | ₩ 4,866,417 | |
1ZLW1 | 158도 F | 6" | 초록색 | 1.78 " | 딱딱한 나선 | PVC | - | - | ₩ 667,047 | |
1ZLW2 | 158도 F | 8" | 초록색 | 2.32 " | 딱딱한 나선 | PVC | - | - | ₩ 1,006,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.