항목 | 재료 호스 |
색상 | 파란색 |
표지 재질 | PVC / 니트릴 |
호스 내부 직경. | 4" |
호스 길이 | 50ft. |
직경 외부 호스. | 4.8 " |
최대. 압력 | 35의 PSI |
안전 요소 | 3:1 |
온도. 범위 | 0 ~ 158 F |
튜브 재질 | 열가소성 폴리 우레탄 |
타입 | 대부분 |
선박 중량 (kg) | 47.63 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 167.64 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.