GLEASON GE70041804 평면 전기 케이블 PVC 4/4c 길이 1피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 전기 케이블 |
A | 104 |
색상 | 검정 |
지휘자 크기 | 4 AWG |
지휘자 | 4 |
높이 | 0.515 " |
길이 | 1" |
온도. 범위 | -40C에서 + 105C |
타입 | PVC 재킷, 600V |
무게 / 피트. | 0.91 파운드 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 8544499000 |
원산지 | US |
모델 | A | 지휘자 크기 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GR70041212 | 14 | 16 AWG | 0.225 " | 1.7 " | ₩ 16,817 | |
GR70041304 | 27 | 14 AWG | 0.24 " | 0.69 " | ₩ 6,107 | |
GR70041308 | 19 | 14 AWG | 0.24 " | 1.29 " | ₩ 17,500 | |
GR70041312 | 19 | 14 AWG | 0.24 " | 1.82 " | ₩ 20,720 | |
GR70041404 | 33 | 12 AWG | 0.26 " | 0.8 " | ₩ 8,942 | |
GR70041408 | 23 | 12 AWG | 0.26 " | 1.44 " | ₩ 20,142 | |
GR70041504 | 44 | 10 AWG | 0.29 " | 0.89 " | ₩ 14,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.