항목 | 수나사 어댑터 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 백 |
컴플라이언스 | ASTM |
연결 유형 | 허브 |
최대. 압력 | 100도 F에서 180psi |
최대 온도 | 180도 F |
구멍 수 | 2 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 3917400000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.