그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비금속 인클로저 |
색상 | 회색 |
도관 크기 | 제공되는 도관 입구 구멍 없음 |
깊이 | 3.31 " |
높이 | 8.74 " |
구멍 크기 | 30mm |
자재 | 유리 섬유 강화 폴리 에스테르 |
NEMA 평가 | 4X |
열 수 | 1 |
구멍 수 | 3 |
타입 | 누름 단추 |
폭 | 2.84 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8538908060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 구멍 크기 | 구멍 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM433-PBS1 | 3.31 " | 4.02 " | 30mm | 1 | 2.84 " | ₩ 121,135 | ||
VM733-PBS2 | 3.31 " | 6.38 " | 30mm | 2 | 2.84 " | ₩ 144,480 | ||
VM775-PBS4 | 4.72 " | 6.65 " | 30mm | 4 | 6.65 " | ₩ 175,927 | ||
VM433-PBM1 | 3.31 " | 4.02 " | 22mm | 1 | 2.84 " | ₩ 108,797 | ||
VM533-PBM2 | 2.72 " | 4.69 " | 22mm | 2 | 2.72 " | ₩ 130,340 | ||
VM733-PBM3 | 3.31 " | 6.38 " | 22mm | 3 | 2.84 " | ₩ 138,530 | ||
VM933-PBM4 | 3.31 " | 8.74 " | 22mm | 4 | 2.84 " | ₩ 135,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.