GENERAL ELECTRIC THHQB32100 몰드 케이스 회로 차단기, 100A, 22kAIC, 208V, 3P
항목: CE6KFV
모델: THHQB32100
₩ 407,661 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 회로 차단기 |
A | 100 |
프레임 유형 | THQB |
극 수 | 3 |
전압 | 240 |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
프로덕트 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
THHQB1115 | 15 | 1 | 120 | ₩ 51,594 | RFQ
| |
THHQB1115AF | 15 | 1 | 120 | ₩ 294,168 | RFQ
| |
THHQB1115GFT | 15 | 1 | 120 | ₩ 320,301 | RFQ
| |
THHQB1130GFT | 30 | 1 | 120 | ₩ 320,301 | RFQ
| |
THHQB1135 | 35 | 1 | 120 | ₩ 59,341 | RFQ
| |
THHQB21100 | 100 | 2 | 240 | - | RFQ
| |
THHQB2115 | 15 | 2 | 240 | ₩ 125,234 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.