그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 480 VAC |
240VAC에서 AIR | 18kA |
480VAC에서 AIR | 18kA |
A | 25 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 3.4 " |
프레임 크기 | 150A / TED |
높이 | 6.3 " |
맥스. AIR 등급 | 18kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | 판넬에 볼트 |
극 수 | 2 |
상 | 1 |
터미널 연결 | 라인 /로드 러그 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 2.7 " |
선박 중량 (kg) | 1.29 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | US |
모델 | AIC 등급 | A | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TED124015WL | - | 15 | - | - | 2 | - | ₩ 1,532,930 | |
TED124020WL | - | 20 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | ₩ 1,761,200 | |
TED124030WL | - | 30 | 8 AWG | 14 AWG | 2 | - | ₩ 1,546,352 | |
TED124035WL | - | 35 | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 2 | - | ₩ 1,430,695 | |
TED124040WL | - | 40 | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 2 | - | ₩ 1,546,352 | |
TED124045WL | - | 45 | 3AWG (Cu), 1AWG (Al) | 14AWG (Cu), 12AWG (Al) | 2 | - | ₩ 1,430,695 | |
TED124050WL | - | 50 | - | - | 2 | - | ₩ 1,502,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.