General Electric TEC36150 회로 차단기는 연결된 콘센트, 분기 회로, 모터 및 HVAC/HVAR의 과전류(과부하) 또는 단락으로 인한 회로 손상을 방지합니다. 이 배선용 회로 차단기는 정격 전류가 150A이고 전압 정격이 600VAC/250VDC입니다.
특징:
- General Electric TEC36150 회로 차단기는 산업용 기계 및 전기 회로에 대한 단락 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
- 순간 전류 제한 보호 기능을 제공하는 자기 트립 장치가 특징입니다.
- 빠르고 부드러운 설치를 보장하는 피드스루 장착과 함께 제공됩니다.
- 이 회로 차단기는 제한된 공간에서 안전한 연결을 위해 라인 및 부하 측 러그 단자가 장착되어 제공됩니다.
표준 및 승인 :
자주 묻는 질문:
Q. 이 General Electric TEC36150 회로 차단기의 다른 인터럽트 정격은 무엇입니까?
A. 이 General Electric TEC36150 차단기는 10VAC 입력에서 최대 차단 정격이 480kA입니다.
Q. 이 General Electric TEC36150 차단기를 작동하기 전에 점검해야 할 사항은 무엇입니까?
A.
- 인클로저를 사용하여 차단기 주변을 깨끗하게 유지하십시오. 회로 차단기 주변의 먼지, 오물, 그리스, 습기, 이물질 또는 모든 안전 위험 요소를 제거하십시오.
- 토글 액츄에이터와 같은 장치의 기계적 연결이 장치를 여러 번 켜고 꺼서 자유롭게 움직이는지 확인하십시오.
- 회로 차단기를 기계적으로 테스트하려면 장치 하단에 있는 선택적인 푸시 투 트립 버튼을 누릅니다.
- 장치에 균열, 조각, 변색 또는 과열 징후가 있는지 검사하십시오. 터미널 및 커넥터를 조입니다. 장착 하드웨어를 확인하십시오.
Q. 이 General Electric TEC36150 회로 차단기의 정격 전압은 얼마입니까?
A. General Electric TEC36150 회로 차단기는 600VAC 및 250VDC 전원에서 잘 작동합니다.
Q. General Electric TEC36150 회로 차단기의 암페어 정격은 얼마입니까?
A. 이 General Electric 회로 차단기의 암페어 정격은 150A입니다. 그러나 더 낮은 정격 전류의 회로 차단기가 필요한 경우 GE를 확인하십시오. TEC26007 과 TEC26003 전류 정격이 각각 3A 및 7A인 회로 차단기.
Q. General Electric TEC36150 회로 차단기를 어떻게 유지 관리합니까?
A.
- 손상, 과열, 느슨한 연결 또는 오염이 있는지 정기적으로 확인하십시오.
- 성능 문제를 방지하려면 회로 차단기와 그 주변을 깨끗하게 유지하십시오.
- 과열을 방지하기 위해 정기적으로 모든 전기 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 먼지가 쌓이는 것을 방지하면서 움직이는 부품에 권장 윤활제를 바르십시오.
- 부하가 걸린 상태에서 차단기를 테스트하여 올바른 작동과 안전성을 확인하십시오.
- 정확한 전류 보호를 보장하기 위해 조정 가능한 트립 장치를 교정합니다.
- 전기적 결함 및 고장을 방지하기 위해 절연체를 점검하십시오.
- 릴레이 및 센서와 같은 보호 장치의 기능을 테스트합니다.
- 지정된 환경 조건 내에서 차단기를 작동하십시오.
- 적시에 교체할 수 있도록 권장 예비 부품 재고 있음를 유지하십시오.
Q. General Electric TEC36150 회로 차단기를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
A. 주요 요인에는 전류 및 전압 정격, 차단 용량, 트립 곡선, 환경 적합성 및 기타 보호 장치와의 조정이 포함됩니다.