그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 347 / 600 VAC |
240VAC에서 AIR | 150kA |
480VAC에서 AIR | 65kA |
600VAC에서 AIR | 25kA |
A | 30 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 3.8 " |
프레임 크기 | 100A / FB |
높이 | 6.5 " |
맥스. AIR 등급 | 65kA |
맥스. 와이어 크기 | 10 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
설치 | 자유로운 무대 |
극 수 | 3 |
상 | 3 |
위상 연결 | ABC |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 4.1 " |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 240VAC에서 AIR | 277VAC에서 AIR | 480VAC에서 AIR | 600VAC에서 AIR | A | 극 수 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBH26TE035R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 35 | 2 | 1 | ₩ 5,669,020 | |
FBH26TE040R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 40 | 2 | 1 | ₩ 5,669,020 | |
FBH26TE045R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 45 | 2 | 1 | ₩ 5,669,020 | |
FBH26TE050R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 50 | 2 | 1 | ₩ 5,669,020 | |
FBH26TE060R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 60 | 2 | 1 | ₩ 5,669,020 | |
FBH26TE080R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 80 | 2 | 1 | ₩ 7,287,122 | |
FBH26TE090R | 2.7 " | 200kA | - | 100kA | 35kA | 90 | 2 | 1 | ₩ 7,287,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.