항목 | 전체 전압 스타터 인클로저 |
깊이 | 6.500 " |
외함 유형 | 3R |
높이 | 16.5 " |
스타터 유형 | NEMA |
타입 | NEMA 크기 2 |
UPC | 783166364277 |
폭 | 7.84 " |
선박 중량 (kg) | 6.16 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 49.28 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 외함 유형 | 높이 | 항목 | 스타터 유형 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR460XE1B | 4.63 " | NEMA 1 | 1" | Enclosure | NEMA | 컴팩트, 리프트 오프 커버, 도장 된 스틸 | 10 " | ₩ 175,507 | ||
GPEF55A | 3.86 " | 3R / 12 | 5.47 " | 모터 스타터 인클로저 | IEC | 플러시 패널 | 3.78 " | ₩ 47,145 | ||
GPES41A | 3.86 " | 1 | 6.1 " | 모터 스타터 인클로저 | IEC | 표면 | 3.54 " | ₩ 31,430 | ||
GPES55A | 3.86 " | 3R / 12 | 6.1 " | 모터 스타터 인클로저 | IEC | 표면 | 3.54 " | ₩ 47,145 | ||
CR306X190K | 4.75 " | 3R | 14.5 " | 전체 전압 스타터 인클로저 | NEMA | NEMA 크기 00-1 | 6.88 " | ₩ 378,875 | ||
CR306X190T | 4.75 " | 3R | 14.5 " | 전체 전압 스타터 인클로저 | NEMA | NEMA 크기 1 | 6.88 " | ₩ 1,082,147 | ||
CR306X290T | 6.500 " | 4 / 4X | 16.5 " | 전체 전압 스타터 인클로저 | NEMA | NEMA 크기 2 | 7.84 " | ₩ 2,238,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.