그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 18 |
코일 볼트 | 120 VAC |
깊이 | 3.94 " |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 7.8 " |
HP @ 1 상-120V | 1 |
HP @ 1 상-230V | 2 |
HP @ 3 상-208V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-460V | 5 |
HP @ 3 상-480V | 5 |
HP @ 3 상-575V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 0 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | NEMA |
폭 | 3.71 " |
선박 중량 (kg) | 1.62 |
선박 높이 (cm) | 15.56 |
선박 길이 (cm) | 23.18 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 8536504000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-208V | 동작 | 암페어 AC | HP @ 3 상-230V | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306C002 | 7.5 | 비가역 | 27 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | ₩ 828,594 | ||
CR306D002 | 10 | 비가역 | 45 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ₩ 1,341,274 | ||
CR306E002 | 25 | 비가역 | 90 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ₩ 2,074,594 | ||
CR306F002 | 40 | 비가역 | 135 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ₩ 5,682,861 | ||
CR306A002 | 1.5 | 비가역 | 9 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ₩ 590,594 | ||
CR306A102 | 1.5 | 비가역 | 9 | 1.5 | - | 2 | - | 2 | ₩ 629,514 | ||
CR306B102 | 3 | 비가역 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ₩ 787,994 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.