항목 | 통신 케이블 |
케이블 유형 | 호일 실드 |
정전 용량 | 48.0 pF / ft |
색상 | 자연의 |
지휘자 크기 | 18 AWG |
지휘자 유형 | 좌초 된 베어 구리 |
직면 재료 | 지휘자 |
격리 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 PVC |
절연 재료 | 프리미엄 등급, 색상 코딩된 PVC |
자켓 색상 | 자연의 |
자켓 소재 | Flexguard (R) PVC |
길이 | 1000ft. |
NEC 기사 | 725, 800 |
공칭 외부 직경. | 0.23 " |
도체 수 | 6 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
차폐 | 100 % 오버랩이있는 25 % 알루미늄 / 폴리 에스테르 포일, 최소; 좌초 주석 도금 구리 드레인 와이어 |
차폐 재료 | 박 |
스풀 / 코일 길이 (Ft.) | 1000 |
좌초 | 기원전 7/26 |
온도. 범위 | 4까지 167 |
전압 | 150 |
선박 중량 (kg) | 22.23 |
선박 높이 (cm) | 26.2 |
선박 길이 (cm) | 26.99 |
선박 폭 (cm) | 26.99 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 격리 | 자켓 소재 | 공칭 외부 직경. | 도체 수 | 차폐 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3163.41.86 | 프리미엄 등급, 색상 코드 | 불소 중합체 | 0.178 " | 4 | 100 % 알루미늄 / 폴리 에스터 포일, 25 % 오버랩; 좌초 주석 도금 구리 드레인 와이어 | ₩ 2,163,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.