GENERAC RG04854JNAC 자동 대기 발전기 48kW
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 대기 생성기 |
12VDC 배터리 충전기 | 가능 |
A | 150.0 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 요구 사항 | 26R, 525CCA |
CARB 준수 | 가능 |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
엔진 브랜드 | 제 라크 |
엔진 RPM | 1800 |
엔진 크기 | 5.4L |
오류 표시 등 | 가능 |
연료 NPT 파이프 연결 Sz. | 3 / 4 " |
연료 탱크 용량 | 끊임없는 |
연료 형태 | 천연 가스 |
높이 | 40 39 / 64 " |
Hz | 60 |
kVA 등급 | 60 |
kW | 48 |
길이 | 76 29 / 32 " |
절반 부하에서의 LP 소비 | 4.14gph |
최소 가스 압력 @ 발전기 (WC) | 5 ~ 14 |
절반 부하에서 NG 소비 | 392큐 ft./hr. |
상 | 3 |
역률 | 1.0 |
운동주기의 반복 | 7일 |
소음 수준 | N / A |
전압 | 120 / 240 VAC |
폭 | 33.5 " |
선박 중량 (kg) | 726.3 |
선박 높이 (cm) | 119.63 |
선박 길이 (cm) | 212.09 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
원산지 | US |
모델 | A | CARB 준수 | 연료 형태 | kW | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG04854아낙스 | 200.0 | 아니 | 천연 가스 | 48 | 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 36,203,772 | RFQ
|
RG04854ANAC | 200.0 | 가능 | 천연 가스 | 48 | 1 | 120 / 240 VAC | ₩ 39,529,717 | RFQ
|
RG04854그낙스 | 173.0 | 아니 | 천연 가스 | 48 | 3 | 120 / 208 VAC | ₩ 37,046,957 | RFQ
|
RG04854GNAC | 173.0 | 가능 | 천연 가스 | 48 | 3 | 120 / 208 VAC | ₩ 40,919,900 | RFQ
|
RG04854JNAX | 150.0 | 아니 | 천연 가스 | 48 | 3 | 120 / 240 VAC | ₩ 37,384,182 | RFQ
|
RG04854KNAX | 75.0 | 아니 | 천연 가스 | 48 | 3 | 277 / 480 VAC | ₩ 33,642,420 | RFQ
|
RG04854KNAC | 75.0 | 가능 | 천연 가스 | 48 | 3 | 277 / 480 VAC | ₩ 36,539,877 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.