플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GEMTOR 543CH3-4T 클래스 III 구조 하네스 44인치에서 56인치로 | AG9ELE 19TK05

GEMTOR 543CH3-4T 클래스 III 구조 하네스 44인치 ~ 56인치

재고 있음 있음
항목: AG9ELE 모델: 543CH3-4T크로스 참조: 19TK05

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,022,560 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목구조 하네스
백 D 링가능
클래스III
색상파란색 / 노란색
허리 사이즈에 맞습니다44 "~ 56"
전면 D 링가능
하드웨어 재료강철과 알루미늄
다리 스트랩 버클마찰 / 통과
조각 수2
어깨 끈 버클마찰 / 통과
측면 D- 링아니
웨빙 소재나일론

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.7
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)45.72
선박 폭 (cm)30.48
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 하중 베어링 부착 점 수 : 5
  • 포지셔닝 부착 점 수 : 0
  • 허리 버클 : 스냅 훅, D 링

제품 변형

프로덕트모델조각 수백 D 링클래스어깨 끈 버클측면 D- 링웨빙 소재색상허리 사이즈에 맞습니다가격
GEMTOR 541NYCL-0A Class II 구조용 하네스 30 인치 ~ 44 인치 | AG9EJF 19TJ13 541NYCL-0A1아니II없음아니나일론파란색 / 노란색30 "~ 44"₩ 728,140
GEMTOR 541NYCL-2A Class II 구조용 하네스 36 인치 ~ 50 인치 | AG9EJG 19TJ14 541NYCL-2A1아니II없음아니나일론파란색 / 노란색36 "~ 50"₩ 728,140
GEMTOR 541NYCL-4A 클래스 II 구조 하네스 44인치에서 56인치로 | AG9EJH 19TJ15 541NYCL-4A1아니II없음아니나일론파란색 / 노란색44 "~ 56"₩ 728,140
GEMTOR 541NYCR-0A 클래스 II 구조 하네스 30인치 ~ 44인치 | AG9EJJ 19TJ16 541NYCR-0A1아니II없음아니나일론파란색 / 노란색30 "~ 44"₩ 727,737
GEMTOR 541NYCR-2A Class II 구조용 하네스 36 인치 ~ 50 인치 | AG9EJK 19TJ17 541NYCR-2A1아니II없음아니나일론파란색 / 노란색36 "~ 50"₩ 727,737
GEMTOR 541NYCR-4A 클래스 II 구조 하네스 44인치에서 56인치로 | AG9EJL 19TJ18 541NYCR-4A1아니II없음아니나일론파란색 / 노란색44 "~ 56"₩ 727,737
GEMTOR 541NYCL-0N 클래스 II 구조 하네스 30인치 ~ 44인치 | AG9EJU 19TJ25 541NYCL-0N1아니II없음아니나일론파란색 / 노란색30 "~ 44"₩ 642,320

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEMTOR 543CH3-4T 클래스 III 구조 하네스 44인치 ~ 56인치
₩ 1,022,560 /단위