플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

GEARWRENCH 3887 탭 / 다이 세트 카본 75 피스 # 4-1 / 2 M3-m12 | AC9VGQ 3KLR3

GEARWRENCH 3887 탭/다이 세트 탄소 75 피스 #4-1/2 M3-m12

재고 있음 있음
항목: AC9VGQ 모델 : 3887교차 참조: 3KLR3

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 574,367 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목탭앤 다이 세트
절단 크기34
다이 유형5/8 "및 1"육각 솔리드
마감재 코팅되지 않은
자재탄소강
조각 수75
SAE 또는 미터법SAE 및 메트릭
크기 범위# 4에서 1/2 "및 M3에서 M12
크기4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27,1/8-28, 3mm-0.60, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25
포함 된 크기4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1
나사 유형NC, NF, 미터법
타입분수 / 미터법, 래칫 팅

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.43
선박 높이 (cm)6.99
선박 길이 (cm)43.82
선박 폭 (cm)26.04
HS 코드8204200000
원산지TW

제품 변형

프로덕트모델조각 수포함 된 크기나사 유형가격
GEARWRENCH 82812 탭 / 다이 세트 카본 114 피스 # 4-3 / 4 M3-m18 | AC9VGU 3KLR6 828121144-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x0.1, M7x0.1, M8x1.25, M9x1, M9NC, NF, NPT, BSP, 미터법₩ 962,832

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GEARWRENCH 3887 탭/다이 세트 탄소 75 피스 #4-1/2 M3-m12
₩ 574,367 /단위