그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 7500 시간. |
평균 수명 | 7500 시간. |
자료 유형 | Tel. 슬라이드 5 |
전구 Dia. | 1 / 4 " |
현재 그린 | 50mA |
램프 직경 | 0.25 " |
램프 모양 | T2 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 1.11 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 전화 |
거래 번호 | 60PSB |
전압 | 60 |
와트 | 3 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 램프 직경 | 거래 번호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL / 120PSB | 25mA | 1/4" / 6.4mm | 120PSB | 120 | ₩ 1,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.