항목 | 할로겐 열 램프 |
평균 수명 | 5000 시간. |
자료 유형 | 소매 |
색온도 | 2350K |
램프 지정 | QH1600T3 / CL |
램프 직경 | 3 / 8 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | T3 |
램프 유형 | 더블 엔드 |
맥스. 전체적인 길이 | 19 4 / 5 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 열 램프 |
균열 저항 | 아니 |
전압 | 230 |
와트 | 1600 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8539490040 |
원산지 | HU |
모델 | 와트 | 자료 유형 | 색온도 | 램프 지정 | 램프 직경 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QH3650T3 / 5 | 3650 | 매입 형 단일 접점 (R7s) | 2500K | 75E17 / STG / PQ / 1 / 6 | 3 / 8 " | 3150 | 13.875 " | 480 | ₩ 219,800 | |
QH500T3 / CL / 7 | 500 | 매입 형 단일 접점 (R7s) | 2400K | QH500T3 / CL / 7 | 3 / 8 " | - | 8 4 / 5 " | 120 | ₩ 8,400 | |
QH1000T3-230v | 1000 | 소매 | 2400K | QH1000T3 / CL | 3 / 8 " | 1740 | 13 13 / 16 " | 240 | ₩ 36,820 | |
QH1600T3 / 7-240v | 1600 | 매입 형 단일 접점 (R7s) | 2400K | QH1600T3 / CL / 7 | 1 / 7 " | - | 19 4 / 5 " | 240 | ₩ 49,472 | |
QH2MT3 / CL / HT / R | 2000 | 세라믹 슬리브 | 2450K | QH2MT3 / CL / HT / R | 3 / 8 " | 1050 | 13.875 " | 230 | ₩ 95,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.