그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 할로겐 램프 |
ANSI 코드 | EXN |
평균 전구 수명 | 2000 시간. |
평균 수명 | 2000 시간. |
자료 유형 | 2 핀 (GX5.3) |
빔 각도 | 36 학위 |
전구 Dia. | 2" |
전구 기술 | 할로겐 |
색온도 | 2900K |
램프 지정 | Q50MR16 / FL |
램프 직경 | 2" |
램프 모양 | MR16 |
램프 유형 | 반사경 -MR |
배광 | 홍수 |
루멘 | 890 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.875 " |
전체 램프 모양 | MR |
주요 응용 프로그램 | 필름 및 사진 조명 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 12 |
와트 | 50 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8539212080 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 배광 | ANSI 코드 | 평균 전구 수명 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 전압 | 평균 수명 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q50GU10FL / RVL | 홍수 | - | 38.625 " | 400 | 2 1 / 16 " | 옥내에서 | 120 | 3000 시간. | ₩ 14,070 | ||
Q50MR16 / SP (EXT) | Spot | EXT | 2000 시간. | 890 | 1.875 " | 투영 | 12 | 2000 시간. | ₩ 542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.