그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 할로겐 램프 |
ANSI 코드 | EHM |
평균 수명 | 2000 시간. |
자료 유형 | 매입 형 단일 접점 (R7s) |
색온도 | 2950K |
초기 루멘 | 5950 |
램프 지정 | Q300T3 / CL |
램프 직경 | 5 / 16 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | T2 1 / 2 |
램프 유형 | 더블 엔드 |
맥스. 전체적인 길이 | 4 11 / 16 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 무대와 스튜디오 |
균열 저항 | 아니 |
UPC | 695978058469 |
전압 | 120 |
와트 | 300 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8539214040 |
원산지 | CN |
모델 | 램프 유형 | ANSI 코드 | 평균 수명 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 전압 | 와트 | 자료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6.6AT2 1/2/1CL | 멋진 | - | 1000 시간. | 1.75 " | 공항과 비행장 | 6.8 | 45 | 2 핀 (특수) | ₩ 9,572 | |
Q500T3 / CL / 6 | 더블 엔드 | - | 1500 시간. | 4 11 / 16 " | 무대와 스튜디오 | 120 | 500 | 매입 형 단일 접점 (R7s) | - | RFQ
|
Q250T3 / CL | 더블 엔드 | - | 1500 시간. | 3.125 " | 범용 | 120 | 250 | 매입 형 단일 접점 (R7s) | - | RFQ
|
Q500T3 / CL-130v | 더블 엔드 | DVS | 2000 시간. | 4 11 / 16 " | 무대와 스튜디오 | 130/120 | 500 | 매입 형 단일 접점 (R7s) | ₩ 18,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.