GE LIGHTING LED0.5C7/C/CD2 Led 전구 C7 2700k 소프트 화이트 - 2개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 램프 |
평균 전구 수명 | 25,000 시간. |
평균 수명 | 25000 |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
전구 Dia. | 7 / 8 " |
벌브 하우징 | 폴리 카보네이트 |
전구 기술 | LED |
색온도 | 2700K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
Energy Star 준수 | 가능 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 지정 | LED1 / C7W / C-CD2 |
램프 직경 | 0.875 " |
램프 모양 | C7 |
램프 유형 | 무딘 팁 |
LED 교체 | 10W INC / 3W CFL |
밝은 색 | 소프트 화이트 |
맥스. 전체적인 길이 | 2" |
전체 램프 모양 | C |
전압 | 120 |
와트 | 0.5 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.