그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | HID 램프 |
ANSI 코드 | H38 |
평균 수명 | 20,000 시간. |
자료 유형 | 모굴 나사 (E39) |
색온도 | 3900K |
CRI | 50 |
고정물 유형 | 개방 / 동봉 |
초기 루멘 | 4000 |
램프 지정 | HR100DX38 |
램프 직경 | 2.125 " |
램프 마감 | 디럭스 화이트 |
램프 모양 | ED23.5 |
램프 유형 | 수은 증기 |
맥스. 전체적인 길이 | 7.5 " |
평균 루멘 | 2800 |
장착 위치 | 보편적 인 |
전체 램프 모양 | ED |
균열 저항 | 아니 |
UPC | 043168225755 |
와트 | 100 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8539320040 |
원산지 | CN |
모델 | 램프 직경 | ANSI 코드 | 평균 수명 | 램프 마감 | 램프 유형 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU70 / H / ECO | 2-21 / 22 " | S62 | 24,000 시간. | 초기화 | 고압 나트륨 | 7.75 " | 5450 | 70 | ₩ 40,302 | |
LU100 / H / ECO | 2-14 / 15 " | S54 | 24,000 시간. | 초기화 | 고압 나트륨 | 7.75 " | 8550 | 100 | ₩ 38,552 | |
LU150 / 55 / H / ECO | 2-21 / 22 " | S55 | 24,000 시간. | 초기화 | 고압 나트륨 | 7.75 " | 14,400 | 150 | ₩ 41,772 | |
LU100 / ECO / NC | 3" | S54 | 30,000 시간. | 초기화 | 고압 나트륨 | 7.75 " | 9450 | 100 | - | RFQ
|
LU150 / ECO / NC | - | S55 | 30,000 시간. | 초기화 | 고압 나트륨 | 7.875 " | 16,000 | 150 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.