그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 변압기 |
안정기 계수 | 0.85 |
높이 | 1.69 " |
입력 전압 | 480 VAC |
길이 | 11.69 " |
최소 시작 온도. | -20도 F |
Output Voltage | 277 VAC |
VA 등급 | 375 |
폭 | 1.19 " |
선박 중량 (kg) | 2.15 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 33.27 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8504314065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GETR480 / 277-250W | 9.5 " | 250 | ₩ 122,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.