그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | CFL 안정기 |
안정기 계수 | 표준 |
밸러스트 제품군 | ProLine (R) |
안정기 유형 | 전자 |
치수 참조 | A38 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 1" |
입력 와트 | 29 |
길이 | 5" |
광 출력 | 표준 |
최소 시작 온도. | -20도 F |
램프 수 | 2 |
역률 | 0.98 이상 |
시작 유형 | 프로그래밍 / 빠른 |
총 고조파 왜곡 | 10 % 미만 |
전압 | 120/277 |
폭 | 2 2 / 5 " |
배선 유형 | 연속 |
선박 중량 (kg) | 0.42 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8504100000 |
모델 | 높이 | 입력 와트 | 램프 수 | 역률 | 시작 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEC-218-MVPS-3W | 1" | 39 | 2 | 0.97 이상 | 프로그래밍 / 빠른 | 2 2 / 5 " | ₩ 51,905 | |
GEC226-MVPS-3W | 2.375 " | 54 | 2 | 0.98 이상 | 프로그래밍 | 1" | ₩ 62,685 | |
GEC-242-MVPS-3W | 1 2 / 5 " | 43/44 | 1 | 0.99/0.96 | 프로그래밍 | 3" | ₩ 70,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.