그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그인 CFL |
평균 전구 수명 | 20,000 시간. |
평균 수명 | 20,000 시간. |
자료 유형 | 4 핀 (2G11) |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 중립의 |
색온도 | 3500K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
각주 | 1,2,5,8 |
백열등가 (와트) | 250 |
초기 루멘 | 4800 |
램프 지정 | F55BX |
램프 모양 | T5 |
램프 톤 | 중립의 |
램프 유형 | 단일 튜브 |
루멘 | 4800 |
맥스. 전체적인 길이 | 20 11 / 16 " |
최소 시작 온도. | 77도 F |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
시작 유형 | 빠른 |
와트 | 55 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 24.89 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8539310050 |
원산지 | HU |
모델 | 램프 톤 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 평균 루멘 | 최소 시작 온도. | 시작 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18BX / SPX35 | 중립의 | 10,000 시간. | 10,000 시간. | 1200 | 10.5 " | 1080 | 25도 F | 예열 | ₩ 36,137 | |
F50BX / SPX41 / RS | 시원한 | 14,000 시간. | 14,000 시간. | 4000 | 22.5 " | 3400 | 32도 F | 빠른 | - | RFQ
|
F40 / 25BX / SPX30 / IS / WM | 소프트 화이트 | 20,000 시간. | 20,000 시간. | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50도 F | 즉시 | ₩ 3,132 | |
F40 / 25BX / SPX35 / IS / WM | 중립의 | 20,000 시간. | 20,000 시간. | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50도 F | 즉시 | ₩ 27,877 | |
F40 / 25BX / SPX41 / IS / WM | 시원한 | 20,000 시간. | 20,000 시간. | 2600 | 21.5 " | 2290 | 50도 F | 즉시 | ₩ 8,365 | |
F40 / 30BX / SPX30 | 소프트 화이트 | 20,000 시간. | 20,000 시간. | 3150 | 22.5 " | 2840 | 50도 F | 빠른 | ₩ 29,172 | |
F40 / 30BX / SPX35 | 중립의 | 20,000 시간. | 20,000 시간. | 3150 | 22.5 " | 2840 | 50도 F | 빠른 | ₩ 29,242 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.