GE LIGHTING F32T8/SP30/U6/ECO U형 형광 램프 따뜻한 3000k T8
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | U 자형 형광등 |
ANSI 코드 | 78901-ANSI-4027-1 |
평균 전구 수명 | 20,000 시간. |
평균 수명 | 20,000 시간. |
자료 유형 | 중형 바이 핀 (G13) |
굽힘 반경 | 6" |
전구 Dia. | 1" |
전구 기술 | 형광성의 |
벌브 톤 | 따뜻한 |
색온도 | 3000K |
CRI | 75 |
초기 루멘 | 2750 |
램프 지정 | F32T8 / SP * / U / 6 / ECO |
램프 직경 | 1" |
램프 모양 | T8 |
램프 톤 | 따뜻한 |
램프 유형 | U-모양 |
길이 | 22.5 " |
루멘 | 2750 |
맥스. 전체적인 길이 | 22.5 " |
평균 루멘 | 2475 |
최소 시작 온도. | 50도 F |
전체 램프 모양 | T |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
시작 유형 | 빠른 |
UPC | 043168281454 |
전압 | 137 |
와트 | 32 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 61.21 |
선박 폭 (cm) | 41.4 |
HS 코드 | 8539310070 |
원산지 | CN |
모델 | 램프 지정 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 램프 톤 | 루멘 | 평균 루멘 | 최소 시작 온도. | 시작 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F26T8SPX35 / U / ECO | F26T8SPX35 / U / ECO | 30,000 시간. | 30,000 시간. | 중립의 | 2250 | 1900 | 59도 F | 빠른 | ₩ 14,000 | |
F26T8SPX41 / U / ECO | F26T8SPX41 / U / ECO | 30,000 시간. | 30,000 시간. | 시원한 | 2250 | 1900 | 59도 F | 빠른 | ₩ 5,775 | |
F29T8SPX35 / U / ECO | F29T8SPX35 / U / ECO | 30,000 시간. | 30,000 시간. | 중립의 | 2500 | 2200 | 59도 F | 빠른 | ₩ 5,250 | |
F29T8SPX41 / U / ECO | F29T8SPX41 / U / ECO | 30,000 시간. | 30,000 시간. | 시원한 | 2500 | 2200 | 59도 F | 빠른 | ₩ 5,250 | |
F32T8 / SPX35 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000 시간. | 20,000 시간. | 중립의 | 2800 | 2622 | - | 빠른 | ₩ 37,275 | |
F32T8 / SPX41 / U6 / ECO | F32T8 / SPX * / U / 6 / ECO | 20,000 시간. | 20,000 시간. | 시원한 | 2800 | 2622 | - | 빠른 | ₩ 36,295 | |
F31T8 / SPX30 / U / ECO | F31T8SPX * / U / ECO | 24,000 시간. | 24,000 시간. | 따뜻한 | 2775 | 2636 | - | 빠른 | ₩ 32,217 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.