그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 50 시간. |
평균 수명 | 50 시간. |
자료 유형 | 웨지 (W2.1x9.5d) |
전구 Dia. | 5 / 8 " |
현재 그린 | 900mA |
초기 루멘 | 36 |
램프 직경 | 0.625 " |
램프 모양 | T5 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
루멘 | 36 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.49 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 비상 건물 조명 |
거래 번호 | 914 |
전압 | 4 |
와트 | 4 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 램프 유형 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 밝은 색 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 주요 응용 프로그램 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6839 | 미니어처 -T | 50.875 " | 16,000 시간. | 초기화 | - | 0.36 " | T | 항공기 | - | RFQ
| |
1612 | 미니어처 -S | 1000 시간. | 1000 시간. | - | 126 | 2" | S | 지시자 | ₩ 1,032 | ||
1196 | 미니어처 -RP | 300 시간. | 300 시간. | 백 | 628 | 2.25 " | RP | 백업, 코너링 | ₩ 1,662 | ||
1308 | 미니어처 -B | 2000 시간. | 2000 시간. | - | 16 | 1.75 " | B | 항공기 | ₩ 1,207 | ||
53 | 미니어처 -G | - | 1000 시간. | - | - | 0.94 " | G | 범용 | ₩ 157 | ||
210 | 미니어처 -B | 100 시간. | 100 시간. | 백 | 15 | 1.75 " | B | 악기 | ₩ 647 | ||
88 | 미니어처 -S | 300 시간. | 300 시간. | - | 188 | 2" | S | 지시자 | ₩ 402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.