그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 1000 시간. |
평균 수명 | 1000 시간. |
자료 유형 | 웨지 (W2.1x9.5d) |
전구 Dia. | 5 / 8 " |
현재 그린 | 690mA |
초기 루멘 | 75 |
램프 직경 | 0.625 " |
램프 모양 | T5 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
루멘 | 75 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.49 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 906 |
전압 | 13 |
와트 | 9 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 루멘 | 거래 번호 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912 / BP2 | 1000mA | 151 | 151 | 912 | 13 | ₩ 770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.