항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 1000 시간. |
평균 수명 | 1000 시간. |
자료 유형 | 모굴 나사 (E39) 황동 |
전구 Dia. | 4-3 / 8 " |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2700K |
초기 루멘 | 10,850 |
램프 지정 | 500 |
램프 직경 | 4.375 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 모양 | PS35 |
램프 유형 | 모양 |
루멘 | 10,850 |
맥스. 전체적인 길이 | 9.375 " |
전체 램프 모양 | PS |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
UPC | 043168249300 |
전압 | 130 |
와트 | 500 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 48.01 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 67.82 |
HS 코드 | 8539294000 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.