그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 38.625 " |
평균 수명 | 3000 시간. |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
전구 Dia. | 7 / 8 " |
전구 기술 | 백열등 |
램프 지정 | 4C7 / BL CD2 6PK |
램프 직경 | 7 / 8 " |
램프 마감 | 파란색 |
램프 모양 | C7 |
램프 유형 | 무딘 팁 |
맥스. 전체적인 길이 | 2.125 " |
전체 램프 모양 | C |
주요 응용 프로그램 | 야간 조명 |
균열 저항 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
전압 | 120 |
와트 | 4 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | PH |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 와트 | 색온도 | 초기 루멘 | 램프 지정 | 램프 마감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C7 CD2 | 120 | 38.625 " | 3000 시간. | 4 | 2500K | 16 | 4C7 | 초기화 | ₩ 490 | ||
4C7 / S CD4 | 120 | 2000 시간. | 2000 시간. | 4 | 2800K | - | 4C7 / S CD4 | 초기화 | ₩ 717 | ||
7C7-130V | 130 | 38.625 " | 3000 시간. | 7 | 2700K | 46 | 7C7 | 초기화 | ₩ 3,657 | ||
7C7 | 120 | 38.625 " | 3000 시간. | 7 | 2700K | 36 | 7C7 | 초기화 | ₩ 385 | ||
7C7 / W | 120 | 38.625 " | 3000 시간. | 7 | 2700K | 36 | 7C7 / W | 백 | ₩ 332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.