그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 백열 램프 |
평균 전구 수명 | 59 " |
평균 수명 | 1500 시간. |
자료 유형 | 촛대 나사 (E12) |
전구 Dia. | 1-7 / 8 " |
전구 기술 | 백열등 |
색온도 | 2600K |
초기 루멘 | 230 |
램프 지정 | 40A15 / CA / W / CF |
램프 직경 | 1.875 " |
램프 마감 | 소프트 화이트 |
램프 모양 | A15 |
램프 유형 | 모양 |
루멘 | 230 |
맥스. 전체적인 길이 | 3.5 " |
전체 램프 모양 | A |
주요 응용 프로그램 | 천장 팬 |
러프 서비스 | 가능 |
균열 저항 | 가능 |
파편 방지 | 아니 |
UPC | 818257980460 |
전압 | 120 |
와트 | 40 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 19.56 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.