항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 1200 시간. |
평균 수명 | 1200 시간. |
자료 유형 | 단일 접점 총검 (BA15s) |
전구 Dia. | 1" |
현재 그린 | 2100mA |
초기 루멘 | 302 |
램프 직경 | 1" |
램프 모양 | S8 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
밝은 색 | 호박색 |
루멘 | 302 |
맥스. 전체적인 길이 | 2" |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 주차, 방향 지시등-전면 또는 후면 |
거래 번호 | 1156NA |
UPC | 821641175977 |
전압 | 13 |
와트 | 27 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8539228040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 주요 응용 프로그램 | 거래 번호 | 와트 | 자료 유형 | 현재 그린 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 / BP2 | 264 | 1000 시간. | 1000 시간. | 범용 | 1141 | 18 | 단일 접점 총검 (BA15s) | 1440mA | ₩ 472 | ||
199 | 32 | 1200 시간. | 1200 시간. | 백업, 번호판, 단계 / 무료, 방향 지시등-전면 또는 후면 | 199 | 29 | 단일 접점 총검 (BA15s) | 2250mA | ₩ 227 | ||
1073 | 402 | 200 시간. | 200 시간. | 백업, 하이 마운트 스톱, 주차, 스톱, 테일 라이트, 방향 지시등-전방 및 후방 | 1073 | 23 | 단일 접점 총검 (BA15s) | 1800mA | ₩ 280 | ||
1076 | 402 | 200 시간. | 200 시간. | 백업, 트렁크/화물 영역, 후드 아래 | 1076 | 23 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | 1800mA | ₩ 490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.