그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 끝없는 둥근 벨트 |
색상 | 검정 |
핵심 유형 | 강화되는 고체 |
지름 | 9 / 16 " |
경도 | 쇼어 A 80 |
내부 길이 | 200 " |
자재 | 고무 고무 |
최소 풀리 Dia. | 5-13 / 32 " |
전체 길이 | 끝없는 |
온도. 범위 | -30도 ~ 140도 F |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 4010125000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
6 X 98 RE 벨트 | 3 / 8 " | 98 " | ₩ 161,682 | |
9 X 250 RE 벨트 | 9 / 16 " | 250 " | ₩ 667,520 | |
9 X 270 RE 벨트 | 9 / 16 " | 270 " | ₩ 747,775 | |
9 X 233 RE 벨트 | 9 / 16 " | 233 " | ₩ 547,190 | |
9 X 564 RE 벨트 | 9 / 16 " | 564 " | ₩ 1,306,795 | |
9 X 308 RE 벨트 | 9 / 16 " | 308 " | ₩ 680,697 | |
9 X 386 RE 벨트 | 9 / 16 " | 386 " | ₩ 1,019,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.